text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M20


Numer artykułu 9Z892430
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Red
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E256
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z892430
EAN 7320760674420
UBB 500631594826
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E256M20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.