text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M10


Numer artykułu 7R195258
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Red
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E256
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7R195258
EAN 7320760674390
UBB 500631433041
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E256M10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.