Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7X167960
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
Dormer Gwintownik maszynowy E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M20
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7X167960
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Red
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E255
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7X167960
EAN
7320760674338
UBB
500631594669
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E255M20