Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3V101521
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
Dormer Gwintownik maszynowy E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M20x2.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3V101521
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E252
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3V101521
EAN
7320760087312
UBB
500631600276
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E252M20