text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M10x1.50mm


Numer artykułu 5K719593
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E252
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5K719593
EAN 7320760087268
UBB 500631441200
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E252M10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.