Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3Q208350
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
Dormer Gwintownik maszynowy E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M24x3.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3Q208350
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
38
Gwint podziałowy (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
38
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
38
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
24
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Dormer
O (max.)
E251
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3Q208350
EAN
7320760087251
UBB
500572433919
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E251M24