text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M20x2.50mm


Numer artykułu 3Q787504
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Dormer
O (max.) E251
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3Q787504
EAN 7320760087237
UBB 500572434743
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E251M20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.