text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E250 DIN 376 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm

Numer artykułu 5B240197
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E250
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5B240197
EAN 7320760166048
UBB 500572474756
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E250M6NO1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.