Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6Z650028
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
Dormer Gwintownik maszynowy E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG9 NO3
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6Z650028
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Pg
Długość cięcia (mm)
22
Rozmiar gwintu
9
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Pg
Długość cięcia (mm)
22
Rozmiar gwintu
9
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
27.5
Gwint na cal
18
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E243
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6Z650028
EAN
7320760086711
UBB
500632032230
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E243PG9NO3