text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG7 NO3


Numer artykułu 9A235922
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 22
Rozmiar gwintu 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 22
Rozmiar gwintu 7
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 20
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E243
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9A235922
EAN 7320760086698
UBB 500632031810
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E243PG7NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.