Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8W571214
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
Dormer Gwintownik maszynowy E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG36 NO3
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8W571214
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
Pg
Długość cięcia (mm)
32
Rozmiar gwintu
36
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
Pg
Długość cięcia (mm)
32
Rozmiar gwintu
36
Liczba ostrzy tnących
6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
27.5
Gwint na cal
16
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
29
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E243
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8W571214
EAN
7320760086674
UBB
500572700069
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E243PG36NO3