text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG29 NO3


Numer artykułu 2P404992
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 25
Rozmiar gwintu 29
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 25
Rozmiar gwintu 29
Liczba ostrzy tnących 6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 16
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 22
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E243
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2P404992
EAN 7320760086650
UBB 500572402641
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E243PG29NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.