text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO3


Numer artykułu 0Z398593
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 22
Rozmiar gwintu 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 22
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 18
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E243
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z398593
EAN 7320760086612
UBB 500572353307
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E243PG16NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.