text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG13.5 NO3


Numer artykułu 1Q730758
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 22
Rozmiar gwintu 13.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 22
Rozmiar gwintu 13.5
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 18
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E243
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q730758
EAN 7320760086599
UBB 500572375672
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E243PG13.5NO3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.