Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6Y806778
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
Dormer Gwintownik maszynowy E242 DIN 371 N/A HSSE Blanc M8x1.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6Y806778
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
26
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
26
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
8
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Dormer
O (max.)
E242
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6Y806778
EAN
7320760165980
UBB
500572641990
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E242M8X1.0