text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M16x2.00mm


Objednací číslo 7X461321
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E241
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X461321
EAN 7320760664452
UBB 500631581872
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E241M16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.