text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M14x2.00mm


Numer artykułu 7D889342
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E241
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7D889342
EAN 7320760664445
UBB 500631570644
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E241M14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.