Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9S012383
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
Dormer Gwintownik maszynowy E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M4x0.70mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9S012383
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
9
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
9
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Liczba ostrzy tnących
3
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Marka
Dormer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9S012383
EAN
7320760664490
UBB
500631644415
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E241M4