Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5E950827
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
Dormer Gwintownik maszynowy E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M10x1.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5E950827
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
28
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
28
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
20
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E241
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5E950827
EAN
7320760664421
UBB
500631442869
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E241M10