text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M27x3.00mm


Numer artykułu 7C166217
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 38
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 38
Gwint podziałowy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 38
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 38
Gwint podziałowy (mm) 3
Rozmiar gwintu 27
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 16
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E240
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7C166217
EAN 7320760664353
UBB 500631619672
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E240M27
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.