text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy E240 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M12x1.75mm


Numer artykułu 5Z426202
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 23
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 23
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 23
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 23
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E240
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z426202
EAN 7320760664285
UBB 500631457479
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E240M12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.