text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


Položka č. 1K125171
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 26
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 26
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E240
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1K125171
EAN 7320760664414
UBB 500631679155
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E240M8
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.