text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina E240 DIN 371 N/A HSSE Revenida a vapor M6x1.00mm


Objednací číslo 8C582610
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 22
Longitud de rosca (mm) 15
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 15
Rosca de paso (mm) 1
Tamaño de rosca 6
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 4.9
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C582610
EAN 7320760664407
UBB 500631666699
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E240M6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.