text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm


Numer artykułu 9L041209
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 12
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 12
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E240
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9L041209
EAN 7320760664360
UBB 500631634010
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E240M3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.