text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M10x1.50mm


Numer artykułu 5K526820
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 28
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E240
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5K526820
EAN 7320760664278
UBB 500631442604
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E240M10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.