Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9R246383
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
Dormer Gwintownik maszynowy E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M30x3.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9R246383
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
36
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
36
Gwint podziałowy (mm)
3.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
36
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
36
Gwint podziałowy (mm)
3.5
Rozmiar gwintu
30
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
18
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E238
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9R246383
EAN
7320760664124
UBB
500631628095
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E238M30