Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3E240890
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
Dormer Gwintownik maszynowy E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M27x3.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3E240890
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
27
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
16
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E238
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3E240890
EAN
7320760664100
UBB
500631619003
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E238M27