text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M24x3.00mm


Numer artykułu 1J954110
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 3
Rozmiar gwintu 24
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E238
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1J954110
EAN 7320760664094
UBB 500631612073
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E238M24
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.