Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2C239501
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
Dormer Gwintownik maszynowy E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2C239501
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
22
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
O (max.)
E238
Type
6305803; 86015710
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2C239501
EAN
7320760664087
UBB
500631606216
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E238M22