Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6S653428
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
Dormer Gwintownik maszynowy E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M20x2.50mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6S653428
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
O (max.)
E238
Type
6305802; 86015709
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6S653428
EAN
7320760664070
UBB
500631600011
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E238M20