Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9I607056
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
Dormer Gwintownik maszynowy E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M18x2.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9I607056
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
18
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
11
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E238
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9I607056
EAN
7320760664063
UBB
500631589636
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E238M18