text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E238 DIN 376 N/A HSSE Vaporised M16x2.00mm


Numer artykułu 5Z808432
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E238
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z808432
EAN 7320760664056
UBB 500631580627
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E238M16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.