text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


Numer artykułu 1P538511
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 24
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 24
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E238
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1P538511
EAN 7320760664162
UBB 500631677589
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E238M8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.