Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6A323828
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
Dormer Gwintownik maszynowy E238 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M4x0.70mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6A323828
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
15
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
15
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
7
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
O (max.)
E238
Type
6305808; 86015715
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6A323828
EAN
7320760664131
UBB
500631642849
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E238M4