text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E201 DIN 371 N/A HSSE PM Nitride M8x1.25mm


Article number 9D997949
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 26
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 26
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E201
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 9D997949
EAN 7320760085226
UBB 500631676755
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  E201M8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.