Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7D242246
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
Dormer Gwintownik maszynowy E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M6x0.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7D242246
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
18
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
66
Średnica wału (mm)
6.3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
18
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
66
Średnica wału (mm)
6.3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
6
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E011
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7D242246
EAN
7320760568408
UBB
500631661070
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E011M6X.5