text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M4x0.50mm


Numer artykułu 7E432417
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 11
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 17
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 11
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 17
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.15
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E011
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7E432417
EAN 7320760568385
UBB 500631640454
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E011M4X.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.