Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3X373226
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
Dormer Gwintownik maszynowy E011 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M10x1.25mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3X373226
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
23
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
23
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
10
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E011
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3X373226
EAN
7320760568453
UBB
500631438669
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E011M10X1.25