Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1L039983
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
Dormer Gwintownik maszynowy E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M6x1.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1L039983
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
19
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
66
Średnica wału (mm)
6.3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
19
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
66
Średnica wału (mm)
6.3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E002
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1L039983
EAN
7320760567906
UBB
500631669412
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E002M6