text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M5x0.80mm


Numer artykułu 2W190801
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E002
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2W190801
EAN 7320760567890
UBB 500631657862
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E002M5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.