text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M4x0.70mm


Numer artykułu 6C436364
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 13
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 13
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 7
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.15
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E002
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6C436364
EAN 7320760567883
UBB 500631647061
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E002M4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.