text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E002 ISO 529 N/A HSSE Brass M3x0.50mm


Numer artykułu 2P487641
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 7.5
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 48
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 7.5
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 48
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 6
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E002
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2P487641
EAN 7320760567869
UBB 500631636254
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E002M3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.