text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M8x1.25mm


Numer artykułu 5E714283
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 20
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 20
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 72
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 16
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 6.3
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E001
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5E714283
EAN 7320760567777
UBB 500631681789
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E001M8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.