text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M6x1.00mm


Numer artykułu 4C898800
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 18
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 18
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E001
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4C898800
EAN 7320760567760
UBB 500631669255
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E001M6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.