text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M5x0.80mm


Numer artykułu 2L793959
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 15
Długość gwintu (mm) 11
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 11
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E001
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2L793959
EAN 7320760567753
UBB 500631657607
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E001M5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.