text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M3x0.50mm


Numer artykułu 2I096747
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 10
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 48
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 10
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 48
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E001
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2I096747
EAN 7320760567722
UBB 500631636098
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E001M3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.