text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M2x0.40mm


Numer artykułu 5C630723
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 4
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 41
Średnica wału (mm) 2.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 4
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 41
Średnica wału (mm) 2.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Rozmiar gwintu 2
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E001
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5C630723
EAN 7320760168806
UBB 500631621892
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E001M2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.