text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M24x3.00mm


Numer artykułu 1L906624
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 35
Całkowita długość (mm) 130
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 35
Gwint podziałowy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 35
Całkowita długość (mm) 130
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 35
Gwint podziałowy (mm) 3
Rozmiar gwintu 24
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 14
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E001
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1L906624
EAN 7320760567852
UBB 500631614889
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E001M24
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.