text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M22x2.50mm


Numer artykułu 4U202373
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 118
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 29
Całkowita długość (mm) 118
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 29
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 22
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 12.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E001
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4U202373
EAN 7320760567845
UBB 500631608600
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E001M22
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.