Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1B378520
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
Dormer Gwintownik maszynowy E001 ISO 529 N/A HSSE Vaporised M20x2.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1B378520
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
112
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
112
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
11.2
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E001
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1B378520
EAN
7320760567838
UBB
500631603650
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E001M20